STAUFF

STAUFF Schellenkörper PPH Polypropylen glatt Standard-Baureihe 106.4a-PP-H

  • ERIKS:11358601
  • Hersteller:1130009629
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
6.4 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser
1/4" in
Gruppe
1A
Material
Polypropylen
Farbe
Grün
Profil
Glatt
Vorspannung
Nein
DIN Standard
DIN 3015-1
H
26 mm
L1
37 mm
L2
20 mm
ØD1
6.4 mm
Breite
30 mm