STAUFF

STAUFF Schellenkörper PPH Polypropylen glatt Standard-Baureihe 106.4-PP-H

  • ERIKS:11356884
  • Hersteller:1130003147
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
6.4 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser
1/4" in
Gruppe
1
Material
Polypropylen
Farbe
Grün
Profil
Glatt
Vorspannung
Nein
DIN Standard
DIN 3015-1
H
26 mm
L1
28 mm
L2
9.5 mm
ØD1
6.4 mm
Breite
30 mm