STAUFF

STAUFF Schellenkörper PPH Polypropylen glatt Schwere-Baureihe 6065-PP-H

  • ERIKS:11358272
  • Hersteller:1130006617
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Geeignet für Rohrdurchmesser
65 mm
Gruppe
6S
Material
Polypropylen
Farbe
Grün
Profil
Glatt
Vorspannung
Nein
DIN Standard
DIN 3015-2
H
87 mm
L1
115 mm
L2
90 mm
ØD1
65 mm
Breite
45 mm