STAUFF

STAUFF Schellenkörper PPH Polypropylen glatt Schwere-Baureihe 6063.5-PP-H

  • ERIKS:11358268
  • Hersteller:1130006613
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Geeignet für Rohrdurchmesser
63.5 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser
2.1/2" in
Gruppe
6S
Material
Polypropylen
Farbe
Grün
Profil
Glatt
Vorspannung
Nein
DIN Standard
DIN 3015-2
H
87 mm
L1
115 mm
L2
90 mm
ØD1
63.5 mm
Breite
45 mm