STAUFF

STAUFF Schellenkörper PPH Polypropylen glatt Schwere-Baureihe 4022-PP-H

  • ERIKS:11357811
  • Hersteller:1130005709
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Geeignet für Rohrdurchmesser
22 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser
7/8" in
Gruppe
4S
Material
Polypropylen
Farbe
Grün
Profil
Glatt
Vorspannung
Nein
DIN Standard
DIN 3015-2
H
46.5 mm
L1
70 mm
L2
45 mm
ØD1
22 mm
Breite
30.5 mm