STAUFF

STAUFF Schellenkörper PPH Polypropylen glatt Schwere-Baureihe 3015-PP-H

  • ERIKS:11357716
  • Hersteller:1130005473
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Geeignet für Rohrdurchmesser
15 mm
Gruppe
3S
Material
Polypropylen
Farbe
Grün
Profil
Glatt
Vorspannung
Nein
DIN Standard
DIN 3015-2
H
30.5 mm
L1
55 mm
L2
33 mm
ØD1
15 mm
Breite
30.5 mm