CHF 2.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Heavy |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 13.5 mm |
Gruppe | 3S |
Material | Polypropylen |
Farbe | Grün |
Profil | Glatt |
Vorspannung | Nein |
DIN Standard | DIN 3015-2 |
H | 30.5 mm |
L1 | 55 mm |
L2 | 33 mm |
ØD1 | 13.5 mm |
Breite | 30.5 mm |