STAUFF

STAUFF Schellenkörper PPH Polypropylen glatt Schwere-Baureihe 3009.5-PP-H

  • ERIKS:14868368
  • Hersteller:1130019917
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Geeignet für Rohrdurchmesser
9.5 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser
3/8" in
Gruppe
3S
Material
Polypropylen
Farbe
Grün
Profil
Glatt
Vorspannung
Nein
DIN Standard
DIN 3015-2
H
30.5 mm
L1
55 mm
L2
33 mm
ØD1
9.5 mm
Breite
30.5 mm