STAUFF

STAUFF Schellenkörper PPH Polypropylen glatt Doppel-Baureihe 540/40-PP-H

  • ERIKS:11358516
  • Hersteller:1130008877
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Twin
Geeignet für Rohrdurchmesser
40 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser 2
40 mm
Gruppe
5D
Material
Polypropylen
Farbe
Grün
Profil
Glatt
Vorspannung
Nein
DIN Standard
DIN 3015-3
H
52 mm
L1
106 mm
L2
56 mm
ØD1
40 mm
ØD2
40 mm
Breite
30 mm