STAUFF

STAUFF Schellenkörper PPH Polypropylen glatt Doppel-Baureihe 530/30-PP-H

  • ERIKS:11357919
  • Hersteller:1130005947
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Twin
Geeignet für Rohrdurchmesser
30 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser 2
30 mm
Gruppe
5D
Material
Polypropylen
Farbe
Grün
Profil
Glatt
Vorspannung
Nein
DIN Standard
DIN 3015-3
H
52 mm
L1
106 mm
L2
56 mm
ØD1
30 mm
ØD2
30 mm
Breite
30 mm