CHF 4.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Twin |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 23 mm |
Geeignet für Rohrdurchmesser 2 | 23 mm |
Gruppe | 5D |
Material | Polypropylen |
Farbe | Grün |
Profil | Glatt |
Vorspannung | Nein |
DIN Standard | DIN 3015-3 |
H | 52 mm |
L1 | 106 mm |
L2 | 56 mm |
ØD1 | 23 mm |
ØD2 | 23 mm |
Breite | 30 mm |