STAUFF

STAUFF Schellenkörper PPH Polypropylen glatt Doppel-Baureihe 425/25-PP-H

  • ERIKS:11358778
  • Hersteller:1130011271
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Twin
Geeignet für Rohrdurchmesser
25 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser 2
25 mm
Gruppe
4D
Material
Polypropylen
Farbe
Grün
Profil
Glatt
Vorspannung
Nein
DIN Standard
DIN 3015-3
H
38 mm
L1
80 mm
L2
45 mm
ØD1
25 mm
ØD2
25 mm
Breite
30 mm