STAUFF

STAUFF Schellenkörper PPH Polypropylen glatt Doppel-Baureihe 324/24-PP-H

  • ERIKS:11358431
  • Hersteller:1130008427
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Twin
Geeignet für Rohrdurchmesser
24 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser 2
24 mm
Gruppe
3D
Material
Polypropylen
Farbe
Grün
Profil
Glatt
Vorspannung
Nein
DIN Standard
DIN 3015-3
H
36.5 mm
L1
67 mm
L2
36 mm
ØD1
24 mm
ØD2
24 mm
Breite
30 mm