STAUFF

STAUFF Schellenkörper PPH Polypropylen glatt Doppel-Baureihe 319/19-PP-H

  • ERIKS:11356902
  • Hersteller:1130003258
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Twin
Geeignet für Rohrdurchmesser
19 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser 2
19 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser
3/4" in
Gruppe
3D
Material
Polypropylen
Farbe
Grün
Profil
Glatt
Vorspannung
Nein
DIN Standard
DIN 3015-3
H
36.5 mm
L1
67 mm
L2
36 mm
ØD1
19 mm
ØD2
19 mm
Breite
30 mm