STAUFF

STAUFF Schellenkörper PPH Polypropylen glatt Doppel-Baureihe 215/12-PP-H

  • ERIKS:11358811
  • Hersteller:1130011724
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Twin
Geeignet für Rohrdurchmesser
15 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser 2
12 mm
Gruppe
2D
Material
Polypropylen
Farbe
Grün
Profil
Glatt
Vorspannung
Nein
DIN Standard
DIN 3015-3
H
26 mm
L1
53 mm
L2
29 mm
ØD1
15 mm
ØD2
12 mm
Breite
30 mm