STAUFF

STAUFF Schellenkörper PPH Polypropylen glatt Doppel-Baureihe 110/10-PP-H

  • ERIKS:11357574
  • Hersteller:1130005141
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Twin
Geeignet für Rohrdurchmesser
10 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser 2
10 mm
Gruppe
1D
Material
Polypropylen
Farbe
Grün
Profil
Glatt
Vorspannung
Nein
DIN Standard
DIN 3015-3
H
26.5 mm
L1
36 mm
L2
20 mm
ØD1
10 mm
ØD2
10 mm
Breite
30 mm