STAUFF

STAUFF Schellenkörper PPH Polypropylen glatt Doppel-Baureihe 106.4/06.4-PP-H

  • ERIKS:11358760
  • Hersteller:1130011016
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Twin
Geeignet für Rohrdurchmesser
6.4 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser 2
6.4 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser
1/4" in
Gruppe
1D
Material
Polypropylen
Farbe
Grün
Profil
Glatt
Vorspannung
Nein
DIN Standard
DIN 3015-3
H
26.5 mm
L1
36 mm
L2
20 mm
ØD1
6.4 mm
ØD2
6.4 mm
Breite
30 mm