CHF 0.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 0.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Standard |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 10 mm |
Gruppe | 1 |
Material | Polypropylen |
Farbe | Weiss |
Profil | Profiliert |
Vorspannung | Ja |
DIN Standard | DIN 3015-1 |
H | 27 mm |
L1 | 28 mm |
L2 | 9.5 mm |
ØD1 | 10 mm |
Breite | 30 mm |
S | 0.4 mm |