STAUFF

STAUFF Schellenkörper PP weiß Polypropylen gerippt Standard-Baureihe 106-PP-WH9003

  • ERIKS:14395987
  • Hersteller:1130005058
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
6 mm
Gruppe
1
Material
Polypropylen
Farbe
Weiss
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-1
H
27 mm
L1
28 mm
L2
9.5 mm
ØD1
6 mm
Breite
30 mm
S
0.4 mm