STAUFF

STAUFF Schellenkörper PP-VK Polypropylen gerippt Standard-Baureihe 540-40-PP-VK

  • ERIKS:891002
  • Hersteller:1130006056
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Gruppe
5
Material
Polypropylen
Farbe
Grün
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-1
H
56.5 mm
L1
71 mm
L2
52 mm
Breite
30 mm