CHF 5.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Standard |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 63.5 mm |
Gruppe | 7 |
Material | Polypropylen |
Farbe | Schwarz |
Profil | Profiliert |
Vorspannung | Ja |
DIN Standard | DIN 3015-1 |
H | 93 mm |
L1 | 121 mm |
L2 | 94 mm |
ØD1 | 63.5 mm |
Breite | 30 mm |
S | 0.8 mm |