CHF 23.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Heavy |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 88.9 mm |
Gruppe | 7S |
Material | Polypropylen |
Farbe | Schwarz |
Profil | Profiliert |
Vorspannung | Ja |
DIN Standard | DIN 3015-2 |
H | 120 mm |
L1 | 154 mm |
L2 | 122 mm |
ØD1 | 88.9 mm |
Breite | 60 mm |
S | 2 mm |