STAUFF

STAUFF Schellenkörper PP schwarz Polypropylen gerippt Standard-Baureihe 6044.5-PP-BK

  • ERIKS:14396314
  • Hersteller:1130006102
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Geeignet für Rohrdurchmesser
44.5 mm
Gruppe
6S
Material
Polypropylen
Farbe
Schwarz
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-2
H
89 mm
L1
115 mm
L2
90 mm
ØD1
44.5 mm
Breite
45 mm
S
2 mm