STAUFF

STAUFF Schellenkörper PP schwarz Polypropylen gerippt Standard-Baureihe 318-PP-BK

  • ERIKS:14396107
  • Hersteller:1130020683
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
18 mm
Gruppe
3
Material
Polypropylen
Farbe
Schwarz
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-1
H
36 mm
L1
50 mm
L2
33 mm
ØD1
18 mm
Breite
30 mm
S
0.6 mm