STAUFF

STAUFF Schellenkörper PP schwarz Polypropylen gerippt Standard-Baureihe 3018-PP-BK

  • ERIKS:14396089
  • Hersteller:1130021060
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Geeignet für Rohrdurchmesser
18 mm
Gruppe
3S
Material
Polypropylen
Farbe
Schwarz
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-2
H
32 mm
L1
55 mm
L2
3 mm
ØD1
18 mm
Breite
30.5 mm
S
0.6 mm