STAUFF

STAUFF Schellenkörper PP schwarz Polypropylen gerippt Standard-Baureihe 3008-PP-BK

  • ERIKS:14396078
  • Hersteller:1130021058
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Geeignet für Rohrdurchmesser
8 mm
Gruppe
3S
Material
Polypropylen
Farbe
Schwarz
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-2
H
32 mm
L1
55 mm
L2
3 mm
ØD1
8 mm
Breite
30.5 mm
S
0.6 mm