STAUFF

STAUFF Schellenkörper PP schwarz Polypropylen gerippt Doppel-Baureihe 215/15-PP-BK

  • ERIKS:13754010
  • Hersteller:1130005323
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Twin
Geeignet für Rohrdurchmesser
15 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser 2
15 mm
Gruppe
2D
Material
Polypropylen
Farbe
Schwarz
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-3
H
27 mm
L1
53 mm
L2
29 mm
ØD1
15 mm
ØD2
15 mm
Breite
30 mm
S
0.7 mm