CHF 4.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Standard |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 19 mm |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 3/4" in |
Gruppe | 4 |
Material | Polypropylen |
Farbe | Schwarz |
Profil | Elastomereinsatz |
Vorspannung | Nein |
DIN Standard | DIN 3015-1 |
H | 41.2 mm |
L1 | 59 mm |
L2 | 40 mm |
ØD1 | 19 mm |
Breite | 30 mm |