STAUFF

STAUFF Schellenkörper PP-R Polypropylen mit Elastomereinsatz Standard-Baureihe 410-PP-R

  • ERIKS:11355625
  • Hersteller:1110002331
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
10 mm
Gruppe
4
Material
Polypropylen
Farbe
Schwarz
Profil
Elastomereinsatz
Vorspannung
Nein
DIN Standard
DIN 3015-1
H
41.2 mm
L1
59 mm
L2
40 mm
ØD1
10 mm
Breite
30 mm