STAUFF

STAUFF Schellenkörper PP-R Polypropylen mit Elastomereinsatz Schwere-Baureihe 8094-PP-R

  • ERIKS:14396386
  • Hersteller:1110007815
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 165.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 178.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Geeignet für Rohrdurchmesser
94 mm
Gruppe
8S
Material
Polypropylen
Farbe
Schwarz
Profil
Elastomereinsatz
Vorspannung
Nein
DIN Standard
DIN 3015-2
H
168 mm
L1
208 mm
L2
168 mm
ØD1
94 mm
Breite
80 mm