STAUFF

STAUFF Schellenkörper PP-R Polypropylen mit Elastomereinsatz Schwere-Baureihe 7070-PP-R

  • ERIKS:11355843
  • Hersteller:1110003605
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Geeignet für Rohrdurchmesser
70 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser
2.3/4" in
Gruppe
7S
Material
Polypropylen
Farbe
Schwarz
Profil
Elastomereinsatz
Vorspannung
Nein
DIN Standard
DIN 3015-2
H
120 mm
L1
154 mm
L2
122 mm
ØD1
70 mm
Breite
60 mm