STAUFF

STAUFF Schellenkörper PP-R Polypropylen mit Elastomereinsatz Schwere-Baureihe 6038-PP-R

  • ERIKS:11355828
  • Hersteller:1110003585
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Geeignet für Rohrdurchmesser
38 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser
1.1/2" in
Gruppe
6S
Material
Polypropylen
Farbe
Schwarz
Profil
Elastomereinsatz
Vorspannung
Nein
DIN Standard
DIN 3015-2
H
87 mm
L1
115 mm
L2
90 mm
ØD1
38 mm
Breite
45 mm