STAUFF

STAUFF Schellenkörper PP-R Polypropylen mit Elastomereinsatz Schwere-Baureihe 6036-PP-R

  • ERIKS:11355827
  • Hersteller:1110003584
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Geeignet für Rohrdurchmesser
36 mm
Gruppe
6S
Material
Polypropylen
Farbe
Schwarz
Profil
Elastomereinsatz
Vorspannung
Nein
DIN Standard
DIN 3015-2
H
87 mm
L1
115 mm
L2
90 mm
ØD1
36 mm
Breite
45 mm