STAUFF

STAUFF Schellenkörper PP-R Polypropylen mit Elastomereinsatz Schwere-Baureihe 5030-PP-R

  • ERIKS:11355822
  • Hersteller:1110003578
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Geeignet für Rohrdurchmesser
30 mm
Gruppe
5S
Material
Polypropylen
Farbe
Schwarz
Profil
Elastomereinsatz
Vorspannung
Nein
DIN Standard
DIN 3015-2
H
58 mm
L1
85 mm
L2
60 mm
ØD1
30 mm
Breite
30.5 mm