CHF 5.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Heavy |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 6 mm |
Gruppe | 4S |
Material | Polypropylen |
Farbe | Schwarz |
Profil | Elastomereinsatz |
Vorspannung | Nein |
DIN Standard | DIN 3015-2 |
H | 46.5 mm |
L1 | 70 mm |
L2 | 45 mm |
ØD1 | 6 mm |
Breite | 30.5 mm |