STAUFF

STAUFF Schellenkörper PP-R Polypropylen für Elastomereinsatz Standard-Baureihe 6-PP-R

  • ERIKS:927406
  • Hersteller:1130003569
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Gruppe
6
Material
Polypropylen
Farbe
Schwarz
Profil
Elastomereinsatz
Vorspannung
Nein
DIN Standard
DIN 3015-1
H
64.5 mm
L1
86 mm
L2
66 mm
Breite
30 mm