STAUFF

STAUFF Schellenkörper PP-R Polypropylen für Elastomereinsatz Schwere-Baureihe 9S-PP-R

  • ERIKS:11358087
  • Hersteller:1130006265
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 55.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Gruppe
9S
Material
Polypropylen
Farbe
Schwarz
Profil
Elastomereinsatz
Vorspannung
Nein
DIN Standard
DIN 3015-2
H
200 mm
L1
251 mm
L2
205 mm
Breite
91 mm