STAUFF

STAUFF Schellenkörper PP Polypropylen gerippt Standard-Baureihe 892-PP

  • ERIKS:14073891
  • Hersteller:1130018300
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
92 mm
Gruppe
8
Material
Polypropylen
Farbe
Grün
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-1
H
118 mm
L1
147 mm
L2
120 mm
ØD1
92 mm
Breite
30 mm
S
0.8 mm