CHF 9.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Standard |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 88.9 mm |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 3.1/2" in |
Gruppe | 8 |
Material | Polypropylen |
Farbe | Grün |
Profil | Profiliert |
Vorspannung | Ja |
DIN Standard | DIN 3015-1 |
H | 118 mm |
L1 | 147 mm |
L2 | 120 mm |
ØD1 | 88.9 mm |
Breite | 30 mm |
S | 0.8 mm |