STAUFF

STAUFF Schellenkörper PP Polypropylen gerippt Standard-Baureihe 763.5-PP

  • ERIKS:1065133
  • Hersteller:1130006226
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
63.5 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser
2.1/2" in
Gruppe
7
Material
Polypropylen
Farbe
Grün
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-1
H
93 mm
L1
121 mm
L2
94 mm
ØD1
63.5 mm
Breite
30 mm
S
0.8 mm