STAUFF

STAUFF Schellenkörper PP Polypropylen gerippt Standard-Baureihe 648.3-PP

  • ERIKS:849707
  • Hersteller:1130003554
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
48.3 mm
Gruppe
6
Material
Polypropylen
Farbe
Grün
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-1
H
66 mm
L1
86 mm
L2
66 mm
ØD1
48.3 mm
Breite
30 mm
S
0.8 mm