STAUFF

STAUFF Schellenkörper PP Polypropylen gerippt Standard-Baureihe 633.7-PP

  • ERIKS:11358548
  • Hersteller:1130009082
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
33.7 mm
Gruppe
6
Material
Polypropylen
Farbe
Grün
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-1
H
66 mm
L1
86 mm
L2
66 mm
ØD1
33.7 mm
Breite
30 mm
S
0.8 mm