CHF 3.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | Standard |
Geeignet für Rohrdurchmesser | 0 mm |
Gruppe | 6 |
Material | Polypropylen |
Farbe | Grün |
Profil | Profiliert |
Vorspannung | Ja |
DIN Standard | DIN 3015-1 |
H | 66 mm |
L1 | 86 mm |
L2 | 66 mm |
ØD1 | 0 mm |
Breite | 30 mm |
S | 0.8 mm |