STAUFF

STAUFF Schellenkörper PP Polypropylen gerippt Standard-Baureihe 538-PP

  • ERIKS:849650
  • Hersteller:1130006026
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.62inkl. MwSt

16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
38 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser
1.1/2" in
Gruppe
5
Material
Polypropylen
Farbe
Grün
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-1
H
58 mm
L1
71 mm
L2
52 mm
ØD1
38 mm
Breite
30 mm
S
0.8 mm