STAUFF

STAUFF Schellenkörper PP Polypropylen gerippt Standard-Baureihe 429-PP

  • ERIKS:11357867
  • Hersteller:1130005815
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
29 mm
Gruppe
4
Material
Polypropylen
Farbe
Grün
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-1
H
42 mm
L1
59 mm
L2
40 mm
ØD1
29 mm
Breite
30 mm
S
0.6 mm