STAUFF

STAUFF Schellenkörper PP Polypropylen gerippt Standard-Baureihe 422-PP

  • ERIKS:11357835
  • Hersteller:1130005754
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
22 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser
7/8" in
Gruppe
4
Material
Polypropylen
Farbe
Grün
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-1
H
42 mm
L1
59 mm
L2
40 mm
ØD1
22 mm
Breite
30 mm
S
0.6 mm