STAUFF

STAUFF Schellenkörper PP Polypropylen gerippt Standard-Baureihe 400-PP

  • ERIKS:13775223
  • Hersteller:1130003762
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
0 mm
Gruppe
4
Material
Polypropylen
Farbe
Grün
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-1
H
42 mm
L1
59 mm
L2
40 mm
ØD1
0 mm
Breite
30 mm
S
0.6 mm