STAUFF

STAUFF Schellenkörper PP Polypropylen gerippt Standard-Baureihe 316-PP

  • ERIKS:11357735
  • Hersteller:1130005508
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
16 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser
5/8" in
Gruppe
3
Material
Polypropylen
Farbe
Grün
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-1
H
36 mm
L1
50 mm
L2
33 mm
ØD1
16 mm
Breite
30 mm
S
0.6 mm