STAUFF

STAUFF Schellenkörper PP Polypropylen gerippt Standard-Baureihe 212-PP

  • ERIKS:11357612
  • Hersteller:1130005231
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
12 mm
Gruppe
2
Material
Polypropylen
Farbe
Grün
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-1
H
33 mm
L1
42 mm
L2
26 mm
ØD1
12 mm
Breite
30 mm
S
0.6 mm