STAUFF

STAUFF Schellenkörper PP Polypropylen gerippt Standard-Baureihe 212.7-PP

  • ERIKS:928844
  • Hersteller:1130005237
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.11inkl. MwSt

15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Standard
Geeignet für Rohrdurchmesser
12.7 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser
1/2" in
Gruppe
2
Material
Polypropylen
Farbe
Grün
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja
DIN Standard
DIN 3015-1
H
33 mm
L1
42 mm
L2
26 mm
ØD1
12.7 mm
Breite
30 mm
S
0.6 mm